PRESISJONSKOLER W101912N Varmespiral 450cfm 1.3gpm 4 x 11 x 14 | AE3VRZ 5GEM5

PRECISION COILS W101912N Varmespiral 450cfm 1.3gpm 4 x 11 x 14

På lager
Vare: AE3VRZ Modell: W101912NKryssref: 5GEM5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmebatteri
Luftstrøm450 cfm
Husmateriale16 ga. Galvanisert stål
TilkoblingstypeMPT kobber
Flytekapasitet1.3 gpm
Antall matinger1
Antall rader1
Total kapasitet12.7 mbh
RørmaterialeKobber
Tube Utenfor Dia.5 / 8 "
Tykkelse på rørvegg0.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.2235
Skipets høyde (cm)38.61
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7322900045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lufttrykkfall (0.1 psi)
    • Foringsdybde (4 ")
    • Foringshøyde (11 ")
    • Foringslengde (14 ")
    • Kabinett (flens)
    • Spoler per bank (1)
    • Angi tørr pære (55 grader F)
    • Ansiktsareal (0.75 kvm)
    • Finhøyde (9 ")
    • Finlengde (12 ")
    • Finmateriale (aluminium)
    • Fin tykkelse (0.006 ")
    • Fin Type (Sinus)
    • Finner per tomme (10)
    • Væsketype (varmt vann)
    • Etterlater tørr pære (80.9 grader F)
    • Forsynings- og returtilkobling (3/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømPris
PRECISION COILS W101612N Varmespiral 375cfm 0.9gpm 4 x 8 x 14 | AE3VRY 5GEM4 W101612N375 cfm5 180 NOK
PRECISION COILS W1011212N Varmespiral 600cfm 1.8gpm 4 x 14 x 14 | AE3VTA 5GEM6 W1011212N600 cfm6 195 NOK
PRECISION COILS W1011224N Varmespiral 1200cfm 3.9gpm 4 x 14 x 26 | AE3VTB 5GEM7 W1011224N1200 cfm7 385 NOK
PRECISION COILS W1011524N Varmespiral 1500cfm 5.0gpm 4 x 17 x 26 | AE3VTC 5GEM8 W1011524N1500 cfm7 630 NOK
PRECISION COILS W1011824N Varmespiral 1800cfm 5.7gpm 4 x 20 x 26 | AE3VTD 5GEM9 W1011824N1800 cfm9 030 NOK
PRECISION COILS W102612N Varmespiral 375cfm 2.0gpm 4 x 8 x 14 | AE3VTE 5GEN0 W102612N375 cfm7 455 NOK
PRESISJONSKOLER W102912N Varmespiral 450cfm 2.8gpm 4 x 11 x 14 | AE3VTF 5GEN1 W102912N450 cfm8 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION COILS W101912N Varmespiral 450cfm 1.3gpm 4 x 11 x 14
6 126 NOK / enhet