Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWR-GRIP LJ45AMP1420T38L Sugekoppmontering 4.5 Diameter 1 / 4-20x3 / 8 | AC2QYL 2MDE9

POWR-GRIP LJ45AMP1420T38L Sugekoppfeste 4.5 Diameter 1/4-20x3/8

På lager
Vare: AC2QYL Modell: LJ45AMP1420T38LKryssreferanse: 2MDE9
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
1 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSugekoppmontering
Maks. Laste40 lb.
Monteringsstørrelse1/4"-20 x 3/8"
MonteringstypeGjenget knott
Plattformmaterialepolykarbonat

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Koppstørrelse (4-1 / 2 "dia.)
    • Cup Type (konkav)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteMonteringsstørrelseMonteringstypePlattformmaterialePris
POWR-GRIP TL3AMB1420T38L Sugekoppmontering 3 tommers diameter 1 / 4-20x3 / 8 | AC2QYJ 2MDE7 TL3AMB1420T38L15 lb.1/4"-20 x 3/8"Gjenget knottMetal791NOK
POWR-GRIP LJ45AMC1420T Sugekoppmontering 4.5 tommers diameter 1 / 4-20 | AC2QYK 2MDE8 LJ45AMC1420T40 lb.1/4 "-20Gjenget innsatspolykarbonat864NOK
POWR-GRIP TL6AMB1420T14L Sugekoppfeste, 1/4-20 x 1/4 gjenget bolt | AC2QYM 2MDF1 TL6AMB1420T14L70 lb.1/4"-20 x 1/4"Gjenget knottAluminum1 205 NOK
POWR-GRIP TL6TD Sugekoppmontering 6 tommers diameter Tie-down | AC2QYN 2MDF2 TL6TD70 lb.-Bind kausjonStål1 212 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWR-GRIP LJ45AMP1420T38L Sugekoppfeste 4.5 Diameter 1/4-20x3/8
1 114 NOK / enhet