Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 06322-PWR Ekspansjon drop-in anker, 3/8 tommer størrelse, 100pk | AF9RJK 30RZ53

POWERS FASTENERS 06322-PWR utvidelse drop-in anker, 3/8 tommer størrelse, 100pk

På lager
Vare: AF9RJK Modell: 06322-PWRKryssreferanse: 30RZ53
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
1 011 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Borrstørrelse1 / 2 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Min. Hulldybde3/4
Tråddybde13/32
Trådstørrelse3 / 8-16
typenStikke Innom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode7318159000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 06322-PWR utvidelse drop-in anker, 3/8 tommer størrelse, 100pk
1 011 NOK /pakke