Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3534-1.1/4X1.0D Helical Insert, 1-1/4-12 Thread Size, 1.250 Inch Length, Stainless Steel | AE7DAT 5WZJ8

POWERCOIL 3534-1.1/4X1.0D spiralinnsats, 1-1/4-12 trådstørrelse, 1.250 tommers lengde, rustfritt stål

På lager
Vare: AE7DAT Modell: 3534-1.1/4X1.0DKryssreferanse: 5WZJ8
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
118NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse1-9 / 32 "
Gratis Coil Dia.1.469 "
Lengde1.25 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse1 1 / 4-12 "
Trykk på størrelser13
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3534-1.1/4X1.0D spiralinnsats, 1-1/4-12 trådstørrelse, 1.250 tommers lengde, rustfritt stål
118NOK / enhet