POWER FIRST 4GAC6 skjøteledning 3-uttak 15a 12/3ga 100 fot | AD7RHM

POWER FIRST 4GAC6 skjøteledning 3-uttak 15a 12/3ga 100 fot

På lager
Vare: AD7RHM Modell: 4GAC6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 428 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøteledning
Ledningslengde100ft.
Måler / leder12/3
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker15
NEC ledningsbetegnelseSJTOW
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Nominell utenfor dia.0.421 "
Antall utsalgssteder3
StrømindikatorJa
FormRund
Temp. Område-58 til 194 grader F
Spenning125
Watts1875

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.8725
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8544429000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellNEMA -pluggkonfigurasjonLedningslengdeMåler / lederNEMA-beholderkonfigurasjonNominell utenfor dia.Antall utsalgsstederStrømindikatorFormPris
POWER FIRST 1FD53 skjøteledning 50 fot | AA9UGW 1FD535-15P50ft.16/35-15R0.319 "1JaRund423NOK
POWER FIRST 1FD54 skjøteledning 100 fot | AA9UGX 1FD545-15P100ft.16/35-15R0.319 "1JaRund916NOK
POWER FIRST 1FD55 skjøteledning 50 fot | AA9UGY 1FD555-15P50ft.14/35-15R0.35 "1JaRund688NOK
POWER FIRST 1FD56 skjøteledning 100 fot | AA9UGZ 1FD565-15P100ft.14/35-15R0.35 "1JaRund1 322 NOK
POWER FIRST 1FD57 skjøteledning 100 fot | AA9UHA 1FD575-15P100ft.12/35-15R0.421 "1JaRund1 686 NOK
POWER FIRST 1FD58 skjøteledning 25 fot | AA9UHB 1FD585-15P25ft.16/35-15R-1-Flate284NOK
POWER FIRST 1FD59 skjøteledning 50 fot | AA9UHC 1FD595-15P50ft.16/35-15R-1-Flate475NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 4GAC6 skjøteledning 3-uttak 15a 12/3ga 100 fot
2 428 NOK / enhet