Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 40J772 Kabelbindersortimentsett Svart Nylon 66 | AD3NBG

POWER FIRST 40J772 Kabelbindersortimentsett svart nylon 66

På lager
Vare: AD3NBG Modell: 40J772
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
309NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbånd sortiment sett
FARGESvart
utformingEnkelt pal
Innendørs / utendørsutendørs
Lengde3.9 ", 7.9" og 11.8 "
MaterialeNylon 66
Maks. Bundle Dia.0.87 ", 1.97" og 3.27 "
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet18 lb og 50 lb.
VerktøyskodeA / B
UL type21
Bredde0.10 "og 0.19"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.666
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaks. Bundle Dia.Pris
POWER FIRST 40J770 Kabelbindersortimentssett Assortert | AD3NBE 40J770Assorterte farger3.9 "og 7.9"0.87 "og 1.97"224NOK
POWER FIRST 40J771 Kabelbindersortimentssett Natual Nylon 66 | AD3NBF 40J771Naturlig3.9 ", 7.9" og 11.8 "0.87 ", 1.97" og 3.27 "320NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 40J772 Kabelbindersortimentsett svart nylon 66
309NOK / enhet