Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 40J770 Kabelbindersortimentssett Assortert | AD3NBE

POWER FIRST 40J770 Kabelbindersortimentssett assortert

På lager
Vare: AD3NBE Modell: 40J770
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
224NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbånd sortiment sett
FARGEAssorterte farger
utformingEnkelt pal
Lengde3.9 "og 7.9"
MaterialeNylon 66
Maks. Bundle Dia.0.87 "og 1.97"
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet18 lb og 50 lb.
VerktøyskodeA / B
UL type21

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaks. Bundle Dia.Pris
POWER FIRST 40J771 Kabelbindersortimentssett Natual Nylon 66 | AD3NBF 40J771Naturlig3.9 ", 7.9" og 11.8 "0.87 ", 1.97" og 3.27 "320NOK
POWER FIRST 40J772 Kabelbindersortimentsett Svart Nylon 66 | AD3NBG 40J772Svart3.9 ", 7.9" og 11.8 "0.87 ", 1.97" og 3.27 "309NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 40J770 Kabelbindersortimentssett assortert
224NOK / enhet