Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1LVX5 Gearbelthøyde 180 Tenner Lengde 1440 Mm | AB2GEK

DAYTON 1LVX5 Girbelte Høyde 180 Tenner Lengde 1440 Mm

På lager
Vare: AB2GEK Modell: 1LVX5

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
982NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSynkron drivrem
Girbelte TypeHT
Bransjenummer14408M30
MaterialeNeopren
Antall tenner180
Tonehøyde8mm
Pitch lengde1440mm
Bredde30mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode4010353000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerAntall tennerTonehøydePitch lengdeBreddePris
DAYTON 1DHU7 Gearbelthøyde 60 tennlengde 480 Mm | AA9JDM 1DHU74808M30608mm480mm30mm456NOK
DAYTON 1DHV2 Gearbelthøyde 70 Tennlengde 560 Mm | AA9JDP 1DHV25608M30708mm560mm30mm507NOK
DAYTON 1DHV6 tannhjulshøyde 75 tennlengde 600 Mm | AA9JDR 1DHV66008M30758mm600mm30mm526NOK
DAYTON 1DHW1 Gearbelthøyde 80 Tennlengde 640 Mm | AA9JDU 1DHW16408M30808mm640mm30mm552NOK
DAYTON 1DHW5 Gearbelthøyde 90 tennlengde 720 Mm | AA9JDW 1DHW57208M30908mm720mm30mm597NOK
DAYTON 1DHW9 Gearbelthøyde 100 tennlengde 800 Mm | AA9JDY 1DHW98008M301008mm800mm30mm642NOK
DAYTON 1LVR8 Gearbelthøyde 110 Tennlengde 880 Mm | AB2GDM 1LVR88808M301108mm880mm30mm672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1LVX5 Girbelte Høyde 180 Tenner Lengde 1440 Mm
982NOK / enhet