POWER FIRST 32RX20 kabelbeskytter gul og grå 3 fot | AG3AWM

POWER FIRST 32RX20 kabelbeskytter gul og grå 3 fot

På lager
Vare: AG3AWM Modell: 32RX20

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter
Kanalhøyde1-1 / 4 "
Channel Bredde1-1 / 4 "
FARGEGrå og gul
tilkobling stilGriper
Høyde1.5 "
Lengde3ft.
Lastekapasitet5000 lb.
Materialepolyuretan
Maks. Kabeldia.1-1 / 4 "
Antall kanaler5
Stilhengslet
Bredde16.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)103.89
Skipets bredde (cm)43.69
HS kode3926909980

Produktvarianter

ProduktModellHøydeAntall kanalerBreddePris
POWER FIRST 32RX19 kabelbeskytter gul og grå 3 fot | AG3AWL 32RX192.75 "318.25 "5 559 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 32RX20 kabelbeskytter gul og grå 3 fot
3 360 NOK / enhet