POWER FIRST 32RX19 kabelbeskytter gul og grå 3 fot | AG3AWL

POWER FIRST 32RX19 kabelbeskytter gul og grå 3 fot

På lager
Vare: AG3AWL Modell: 32RX19

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 559 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter
Kanalhøyde2-1 / 4 "
Channel Bredde2-1 / 4 "
FARGEGrå og gul
tilkobling stilGriper
Høyde2.75 "
Lengde3ft.
Lastekapasitet5000 lb.
Materialepolyuretan
Maks. Kabeldia.2-1 / 4 "
Antall kanaler3
Stilhengslet
Bredde18.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.755
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode3926909980

Produktvarianter

ProduktModellHøydeAntall kanalerBreddePris
POWER FIRST 32RX20 kabelbeskytter gul og grå 3 fot | AG3AWM 32RX201.5 "516.5 "3 360 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 32RX19 kabelbeskytter gul og grå 3 fot
5 559 NOK / enhet