Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 19N747 elektrisk tape 3/4 x 60 fot 7mil Svart - Pakke med 10 | AA8QPQ

POWER FIRST 19N747 elektrisk tape 3/4 x 60 fot 7mil svart - pakke med 10

På lager
Vare: AA8QPQ Modell: 19N747

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk tape
FARGESvart
Lengde60ft.
MaterialeVerdi Vinyl
Maks. Spenning600
Ytelse Temp.19 grader til 176 grader F
FormKontinuerlig rull
Temperaturområde19 grader til 176 grader F
Tykkelse7mil.
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode3919102020
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
POWER FIRST 19N746 Elektrisk tape 3/4 x 60 fot 7mil Svart | AA8QPP 19N746Svart20NOK
POWER FIRST 19N748 Elektrisk tape 3/4 x 60 fot 7 Mil Blå | AA8QPR 19N748Blå22NOK
POWER FIRST 19N749 Elektrisk tape 3/4 x 60 fot 7 Mil Grønn | AA8QPT 19N749Grønn22NOK
POWER FIRST 19N750 elektrisk tape 3/4 x 60 fot 7 Mil Rød | AA8QPU 19N750Rød22NOK
POWER FIRST 19N751 Elektrisk tape 3/4 x 60 fot 7 Mil Hvit | AA8QPV 19N751Hvit22NOK
POWER FIRST 19N752 Elektrisk tape 3/4 x 60 fot 7 Mil Gul | AA8QPW 19N752Gul22NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 19N747 elektrisk tape 3/4 x 60 fot 7mil svart - pakke med 10
187NOK /pakke