PORTERKABEL PCFP12656 Kompressorsett for ferdig og Brad Nailer | AB6UAQ 22EW02

PORTER CABLE PCFP12656 Finish og Brad spikerkompressorsett

På lager
Vare: AB6UAQ Modell: PCFP12656Kryssreferanse: 22EW02

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 312 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar kombinasjonssett for kompressor / spiker
(F) NPT-uttak1 / 4 "
Gj.sn. Pump Life1,000 hr.
dBA @ 3 føtter78.0
Gratis luft CFM @ 90 PSI2.6
Gratis luft CFM @ maks. Press1.9
Forsterker med full belastning10
HP0.8
Maks. Press150 psi
Motor turtall12,000
Motor TypeUniversell
Total høyde20 5 / 16 "
Total lengde21.125 "
Samlet bredde20.25 "
Tankstørrelse6 gal.
Tanktypepannekake
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.02
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode8467195090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
PORTERKABEL PCFP12236 Brad Nailer Compressor Kit | AF7PHW 22EW01 PCFP1223619 1 / 16 "21.375 "18 1 / 16 "3 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PORTER CABLE PCFP12656 Finish og Brad spikerkompressorsett
5 312 NOK / enhet