PORTERKABEL PCFP12236 Brad Nailer Compressor Kit | AF7PHW 22EW01

PORTER CABLE PCFP12236 Brad Nailer kompressorsett

På lager
Vare: AF7PHW Modell: PCFP12236Kryssreferanse: 22EW01

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar kombinasjonssett for kompressor / spiker
(F) NPT-uttak1 / 4 "
Gj.sn. Pump Life1,000 hr.
dBA @ 3 føtter78.0
Gratis luft CFM @ 90 PSI2.6
Gratis luft CFM @ maks. Press1.9
Forsterker med full belastning10
HP0.8
Maks. Press150 psi
Motor turtall12,000
Motor TypeUniversell
Total høyde19 1 / 16 "
Total lengde21.375 "
Samlet bredde18 1 / 16 "
Tankstørrelse6 gal.
Tanktypepannekake
Spenning115 VAC
Vekt30 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.56
Skipets høyde (cm)49.53
Skipets lengde (cm)53.85
Skipets bredde (cm)45.97
HS kode8467195060

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
PORTERKABEL PCFP12656 Kompressorsett for ferdig og Brad Nailer | AB6UAQ 22EW02 PCFP1265620 5 / 16 "21.125 "20.25 "5 312 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PORTER CABLE PCFP12236 Brad Nailer kompressorsett
3 795 NOK / enhet