Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PORTERKABEL BN200C Air Brad Nailer Straight | AC8AFK 39E996

PORTER CABLE BN200C Air Brad spikerpistol rett

På lager
Vare: AC8AFK Modell: BN200CKryssreferanse: 39E996
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
1 764 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Brad Nailer
CFM per skudd2.83 ved 80 psi
SorteringstypeAdhesive
FARGEGrå / Svart
EksosBak
Festeområde5/8 - 2 "
AvfyringsmodusSekvensiell
Måler18
Høyde9.25 "
Housing MaterialMagnesium
Lengde10.437 "
Magasinskapasitet100
Maks. Press120 psi
Nødvendig trykk70 psi
TipsNese
Verktøyvekt2.6 lb.
Bredde2.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode8467195090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PORTER CABLE BN200C Air Brad spikerpistol rett
1 764 NOK / enhet