DAYTON Endebryterhoder


filtre
amps: IKKE RELEVANT , Kontakt skjema: IKKE RELEVANT , Spenningsvurdering: IKKE RELEVANT
StilModellDrifts Temp.AktuatorlengdeAktuatorplasseringReise~~POS=TRUNCAktuatorstilIP RatingBevegelseNEMA-vurderingPris (eks. mva)
A
4VZA3
--------90NOK
RFQ
B
11X464
-4 grader til 176 grader FIKKE RELEVANTGodIkke spesifisertRullestempel67Vertikal3, 4, 4X, 6P, 13789NOK
C
11X468
-4 grader til 176 grader FIKKE RELEVANTGodIkke spesifisertSkyv stangen67Vertikal3, 4, 4X, 6P, 13634NOK
D
11X472
-4 grader til 176 grader FIKKE RELEVANTGodIkke spesifisertplunger67Vertikal3, 4, 4X, 6P, 13703NOK
E
11X473
-4 grader til 176 grader FIKKE RELEVANTSideIkke spesifisertRullestempel67Horisontal3, 4, 4X, 6P, 13949NOK
F
4VZA7
-13 grader til 158 grader F1.18 "Side60 DegreesRullehåndtak66OmnidirectionalIP66235NOK
G
4VZA6
-13 grader til 158 grader F1.18 "Side60 DegreesRullehåndtak66OmnidirectionalIP66264NOK

Endebryterhoder

Dayton endebryterhoder brukes til å erstatte eller bygge nye endebrytere som består av en aktuator med rundstrålende bevegelse. Disse betjeningshodene registrerer gjenstandene når de passerer forbi bevegelsesgrensene og signaliserer øyeblikkelig kontaktene om å opprette eller bryte den elektriske forbindelsen, og forhindrer dermed maskinfeil. De har lukket design og tåler temperaturer fra -13 til 158 grader F med en IP66-klassifisering for å beskytte mot inntrengning av støv og rusk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?