Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 11X468 grensebryterhode toppstempelstempel | AA3WRC

DAYTON 11X468 Grensebryter Head Top Push Rod Stempel

På lager
Vare: AA3WRC Modell: 11X468

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
634NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
AktuatorlengdeIKKE RELEVANT
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilSkyv stangen
ampsIKKE RELEVANT
Kontakt skjemaIKKE RELEVANT
IP Rating67
BevegelseVertikal
NEMA-vurdering3, 4, 4X, 6P, 13
DriftsstyrkeIkke spesifisert
Drifts Temp.-4 grader til 176 grader F
Reise~~POS=TRUNCIkke spesifisert
SpenningsverdierIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8538908080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Ikke spesifisert

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.AktuatorlengdeAktuatorplasseringReise~~POS=TRUNCAktuatorstilIP RatingBevegelseNEMA-vurderingPris
DAYTON 11X464 Grensebryter Head Top Roller Stempel | AA3WQY 11X464-4 grader til 176 grader FIKKE RELEVANTGodIkke spesifisertRullestempel67Vertikal3, 4, 4X, 6P, 13789NOK
DAYTON 11X472 Grensebryter Head Top Stempel vertikal | AA3WRG 11X472-4 grader til 176 grader FIKKE RELEVANTGodIkke spesifisertplunger67Vertikal3, 4, 4X, 6P, 13703NOK
DAYTON 11X473 Grensebryter Head Side Roller Stempel | AA3WRH 11X473-4 grader til 176 grader FIKKE RELEVANTSideIkke spesifisertRullestempel67Horisontal3, 4, 4X, 6P, 13949NOK
DAYTON 4VZA6 Grensebryterhode Stålrullehode Omnidirectional | AD9ZGR 4VZA6-13 grader til 158 grader F1.18 "Side60 DegreesRullehåndtak66OmnidirectionalIP66264NOK
DAYTON 4VZA7 grensebryterhode justerbar spakarmhode rundstrålende | AD9ZGT 4VZA7-13 grader til 158 grader F1.18 "Side60 DegreesRullehåndtak66OmnidirectionalIP66235NOK
DAYTON 4VZA3 grensebryterhode, vertikal | CJ2RMR 4VZA3--------90NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11X468 Grensebryter Head Top Push Rod Stempel
634NOK / enhet