Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SBUP 1/8201 Nagleskive, stål, 1/8 tommer indre diameter, 500pk | AH9KHD 3ZKG4

POP SBUP 1/8201 Nagleskive, stål, 1/8 tommer indre diameter, 500pk

På lager
Vare: AH9KHD Modell: SBUP 1/8201Kryssreferanse: 3ZKG4
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
263NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNagleskive
Grunnleggende materialeStål
FinishPlain
Inne i Dia.1 / 8 "
Utenfor Dia.3 / 8 "
FormRund
Tykkelse Toleranse0.055 til 0.065 "
typenstandard
Vasketykkelse0.060 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.41
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SBUP 1/8201 Nagleskive, stål, 1/8 tommer indre diameter, 500pk
263NOK /pakke