Nitte skiver

filtre

Nagleskiver brukes sammen med popnagler for å fordele kraft over et stort overflateareal og samtidig forhindre gjennomtrekk. De er ideelle for industrimaskiner og bildeler. Raptor...Les mer

WESTWARD -

Nitte skiver

StilModellFinishInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.FormPris (eks. mva)
A5NNT9Plain1 / 8 "Aluminum3 / 8 "Rund393NOK
B5NNU0Plain5 / 32 "Aluminum7 / 16 "Rund267NOK
C5NNU1Plain3 / 16 "Aluminum1 / 2 "Rund197NOK
D5NNU2Plain1 / 4 "Aluminum1 / 2 "Rund107NOK
E5NNT3sink3 / 32 "Stål1 / 2 "Square243NOK
F5NNT4sink1 / 8 "Stål1 / 2 "Square141NOK
G5NNT5sink3 / 16 "Stål1 / 2 "Square275NOK
H5NNT6sink1 / 8 "Stål3 / 8 "Rund146NOK
I5NNT7sink3 / 16 "Stål1 / 2 "Rund209NOK
J5NNT8sink1 / 4 "Stål1 / 2 "Rund113NOK
POP -

Runde nitskiver

StilModellInne i Dia.Pris (eks. mva)
ASBUP 1/82011 / 8 "263NOK
BSBUP 3/162013 / 16 "226NOK
POP -

Nagleskive, 0.06 tommers skivetykkelse, standardtype, 500PK

ModellSakPris (eks. mva)
ABUP 3/16201CG8YPU264NOK
POP -

Nagleskive, 0.06 tommers skivetykkelse, standardtype

ModellSakPris (eks. mva)
ABUP 1/8201CG8YPT315NOK
Se detaljer

Nitte skiver

Nagleskiver brukes sammen med popnagler for å fordele kraft over et stort overflateareal og samtidig forhindre gjennomtrekk. De er ideelle for industrimaskiner og bildeler. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Vestover & POP skiver med aluminium / stålkonstruksjon for å forhindre bøyning / brudd mens den tåler tung belastning og motstår skade fra slitende forhold.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de forskjellige typene skiver?

  • Vanlige skiver: De sprer belastninger, forhindrer overflateskader og gir isolasjon mot elektriske strømmer. De brukes der hullet er større enn mutteren. Vanlige skiver er klassifisert i flere typer, for eksempel vegg-, fender-, dreiemoment- og sfæriske skiver.
  • Fjærskiver: Disse aksialt fleksible skivene hindrer komponenter i å feste seg eller løsne når de vibrerer. Fjærskiver brukes i vibrerende motorer (som de som finnes i mobiltelefoner) for å redusere slitasje. De kan også finnes på fly, hvor de brukes i aktuatorer som flykontroller og landingsutstyr.
  • Låseskiver: Disse skivene forhindrer at muttere, bolter og skruer skrus av under drift. De kommer i en rekke stiler og holder mutteren og bolten på plass. Låseskiver brukes i fly- og bilindustrien.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?