Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD64H200 blindnagle, 3/16 tommers diameter, 0.455 tommers lengde, 250pk | AD3HWP 3ZKA9

POP AD64H200 blindnagle, 3/16 tomme dia., 0.455 tomme lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3HWP Modell: AD64H200Kryssreferanse: 3ZKA9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
413NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#11
Grip Range0.188 til 0.250 "
Hode Dia.0.357 "
Hodehøyde0.066 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.455 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeStengt
Enkelt skjærstyrke (kg)220
Strekkfasthet310 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.621
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD64H200 blindnagle, 3/16 tomme dia., 0.455 tomme lengde, 250pk
413NOK /pakke