PLASTICADE 136-WLGQ2424-OBEG Barrikadeskilt Ikke gå inn 36 timer | AF6XXU 20PF60

PLASTICADE 136-WLGQ2424-OBEG Barrikadeskilt Ikke gå inn 36 timer

På lager
Vare: AF6XXU Modell: 136-WLGQ2424-OBEGKryssreferanse: 20PF60

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarrikadeskilt
FARGEHvit
Høyde36 "
Lengde3"
MaterialePlast
Panelhøyde24 "
Panellengde24 "
Panelbredde1 / 4 "
Lagringsstørrelse Lengde36 "
Lagringsstørrelse Bredde25 "
BåndfargeOrange / Black
TapematerialeIngeniørkarakter reflekterende ark
Vekt17 lb.
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.0425
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)91.95
Skipets bredde (cm)62.48
HS kode3926909980

Produktvarianter

ProduktModellHøydeVektBreddePris
PLASTICADE 150-WHLGK1046-WREG Barrikadeskilt Ikke gå inn 45 tommers høyde | AF6XXN 20PF55 150-WHLGK1046-WREG45 "11 lb.13 "1 701 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLASTICADE 136-WLGQ2424-OBEG Barrikadeskilt Ikke gå inn 36 timer
2 448 NOK / enhet