Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC GYW150V-PV Synsbriller, wafer-stil, PVC, 1-1/2 tommers størrelse | AA3GEN 11K425

PLAST-O-MATIC GYW150V-PV-skuebriller, wafer-stil, PVC, 1-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AA3GEN Modell: GYW150V-PVKryssref: 11K425
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
7 684 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSiktglass, fuktindikator
BoltmaterialeRustfritt stål
TilkoblingsmaterialePVC
TilkoblingstypeFlens
Maks. Press140 psi
Total lengde4.5 "
Rørstørrelse1.5 "
Forsegl materialeViton
Siktlengde2-1 / 2 "
SiktmaterialeAkryl / Pyrex
Temp. Område32 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsmaterialeMaks. PressTotal lengdeRørstørrelseTemp. OmrådePris
PLAST-O-MATIC GYW200V-PV Synsbriller, wafer-stil, PVC, 2-tommers størrelse | AA3GEP 11K426 GYW200V-PVPVC140 psi5"2"32 grader til 140 grader F8 882 NOK
PLAST-O-MATIC GYW300V-PV Synsbriller, wafer-stil, PVC, 3-tommers størrelse | AA3GEQ 11K427 GYW300V-PVPVC110 psi5.25 "3"32 grader til 140 grader F13 376 NOK
PLAST-O-MATIC GYW150V-PP Synsbriller, Wafer Style, Polypropylen, 1-1/2 tommers størrelse | AA3GEV 11K431 GYW150V-PPpolypropylen150 psi4.5 "1.5 "32 grader til 180 grader F8 569 NOK
PLAST-O-MATIC GYW200V-PP Synsbriller, wafer-stil, polypropylen, 2-tommers størrelse | AA3GEW 11K432 GYW200V-PPpolypropylen150 psi5"2"32 grader til 180 grader F11 692 NOK
PLAST-O-MATIC GYW300V-PP Synsbriller, wafer-stil, polypropylen, 3-tommers størrelse | AA3GEX 11K433 GYW300V-PPpolypropylen110 psi5.25 "3"32 grader til 180 grader F14 063 NOK
PLAST-O-MATIC GYW150V-CP Synsbriller, Wafer Style, CPVC, 1-1/2 tommers størrelse | CD4KAV GYW150V-CP-----9 621 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC GYW200V-CP Synsbriller, Wafer Style, CPVC, 2 tommers størrelse | CD4KAW GYW200V-CP-----11 893 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC GYW150V-PV-skuebriller, wafer-stil, PVC, 1-1/2 tommers størrelse
7 684 NOK / enhet