PLAST-O-MATIC GGTS030-PF Gauge Guard With Stainless Steel Gauge, PVDF | CD4JRU

PLAST-O-MATIC GGTS030-PF målerbeskyttelse med måler i rustfritt stål, PVDF

Vare: CD4JRU Modell: GGTS030-PF
3 300 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålervakt

Produktdetaljer:

Plast-O-Matic GGTS030-PF målerbeskyttelse er designet for å separere og sikre trykk- eller vakuuminstrumenter som brukes på ekstremt rene eller sterkt korrosive væskeledninger. Den kan brukes med væsker som svovelsyre, kaustics, demineralisert vann og saltsyre.

Egenskaper:

  • Plast-O-Matic GGTS030-PF målerbeskyttelse har en sekskantinnsats i rustfritt stål for å minimere brudd på grunn av overstramming.
  • Det avslører ikke toppmetallfester og reduserer nedetid og systemfeil.
  • Den robuste og fleksible membranen til enheten fungerer som en barriere mellom instrumentet og prosessvæsken.
  • For å overføre prosesstrykket på riktig måte til instrumentet, må det indre rommet på membranens instrumentside være forsvarlig fylt med en passende væske.
  • Dens enestående membranfølsomhet overfor små endringer i trykk eller vakuum er konsekvensen av utmerkede bøyningsegenskaper og en betydelig føleoverflate (2.07 kvadrattommer).

Standarder og godkjenninger:

  • FDA
  • CFR

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er de viktigste punktene å huske på når du installerer en måler?

A. En hvilken som helst gjenget måler, transduser eller en trykkbryter kan settes inn. Før montering bør imidlertid den brukerleverte enheten undersøkes for lekkasjer. Måleren vil tette på O-ringen hvis du ikke påfører gjengeforsegling eller tape på den.

Sp. Hvordan installerer jeg denne Plast-O-Matic-målebeskyttelsen?

A.

  • Sett O-ringen i vernet. Fyll beskyttelsen med væske til den er omtrent halvveis opp i trådene.
  • For å bli kvitt bobler, vipp og bank forsiktig på beskyttelsen. (Litt luft som har blitt fanget er greit.)
  • Bruk så mye gass du kan i måleren. For å fjerne boblene, bruk en liten ledning eller nål.
  • Måleren skal strammes med fingeren. Når måleren har bunnet ut på innsatsen i rustfritt stål, formet inn i beskyttelseskroppen, bør O-ringene komprimeres. Unngå å stramme for mye, og 10 til 30 tommer pund (1 til 3 Nm) dreiemoment er tilstrekkelig. Stram prosesssiden for å plassere måleren slik at den vender "fremover".
  • Fjern målerbeskyttelsen fra prosesssiden og tøm prosessvæsken hvis måleren ikke viser null etter å ha fulgt målerens installasjonsmetode. Stram måleren for hånd for å lage forseglingen mens du trykker på membranen.
  • Følg de samme trinnene og trykk litt kraftig på membranen hvis måleren fortsatt ikke registrerer null. Når måleren når null, kobler du til prosesslinjen igjen.
  • Fjern eventuelle rester, og tilsett deretter alkohol i væsken.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeMaks. Temp.Pris
PLAST-O-MATIC GGTSX1-PV Stålforsterkede beskyttelsesbeskyttelser, PVC | AG6PJC 39E375 GGTSX1-PVPVC140 Grader F1 877 NOK
PLAST-O-MATIC GGTS1-PP stålforsterkede beskyttelsesbeskyttelser, naturlig polypropylen | AH8ZYE 39E377 GGTS1-PPpolypropylen180 Grader F2 082 NOK
PLAST-O-MATIC GGTS030-PV målerbeskyttelse med måler i rustfritt stål, PVC | CD4JPW GGTS030-PV--2 432 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC GGTS060-PV målerbeskyttelse med måler i rustfritt stål, PVC | CD4JPY GGTS060-PV--2 432 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC GGTS100-PV målerbeskyttelse med måler i rustfritt stål, PVC | CD4JQA GGTS100-PV--2 432 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC GGTS160-PV målerbeskyttelse med måler i rustfritt stål, PVC | CD4JQC GGTS160-PV--2 432 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC GGTS200-PV målerbeskyttelse med måler i rustfritt stål, PVC | CD4JQE GGTS200-PV--2 432 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC GGTS030-PF målerbeskyttelse med måler i rustfritt stål, PVDF
3 300 NOK / enhet