Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC GGTS1-PP stålforsterkede beskyttelsesbeskyttelser, naturlig polypropylen | AH8ZYE 39E377

PLAST-O-MATIC GGTS1-PP stålforsterkede skjermer, naturlig polypropylen

På lager
Vare: AH8ZYE Modell: GGTS1-PPKryssreferanse: 39E377
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
2 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålervakt
Nøyaktighet+ /-3%
MembranmaterialePTFE
Målerhavn1/4
Materialepolypropylen
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.180 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • (F) NPT-montering (inn.): 1/2

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeMaks. Temp.Pris
PLAST-O-MATIC GGTSX1-PV Stålforsterkede beskyttelsesbeskyttelser, PVC | AG6PJC 39E375 GGTSX1-PVPVC140 Grader F2 039 NOK
PLAST-O-MATIC GGTS030-PV målerbeskyttelse med måler i rustfritt stål, PVC | CD4JPW GGTS030-PV--2 432 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC GGTS060-PV målerbeskyttelse med måler i rustfritt stål, PVC | CD4JPY GGTS060-PV--2 432 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC GGTS100-PV målerbeskyttelse med måler i rustfritt stål, PVC | CD4JQA GGTS100-PV--2 432 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC GGTS160-PV målerbeskyttelse med måler i rustfritt stål, PVC | CD4JQC GGTS160-PV--2 432 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC GGTS200-PV målerbeskyttelse med måler i rustfritt stål, PVC | CD4JQE GGTS200-PV--2 432 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC GGTS030-CP målerbeskyttelse med måler i rustfritt stål, CPVC | CD4JQH GGTS030-CP--2 980 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC GGTS1-PP stålforsterkede skjermer, naturlig polypropylen
2 233 NOK / enhet