Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE 71A5892-001D HID-forkobling, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, pulsstarttype, 320W lampe | AD9CYJ 4PL60

PHILIPS ADVANCE 71A5892-001D HID ballast, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, pulsstarttype, 320 W lampe

På lager
Vare: AD9CYJ Modell: 71A5892-001DKryssreferanse: 4PL60

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 034 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID Ballast
ANSI-kodeM132 / M154
Ballast-familieHID magnetisk
ForkoblingstypeCore og Coil
Høyde4.437 "
Hz60
Inngangsspenning120 / 208 / 240 / 277
Inngangs-watt368
IsolasjonsklasseH
LampetypeMetal Halide
Lampe watt320
Lengde4.75 "
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall lamper1
Driftsforsterker @ 120V3.3
Driftsforsterker @ 208V1.9
Driftsforsterker @ 240V1.7
Driftsforsterker @ 277V1.4
StarttypePuls
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8504100000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Tørrfilmkondensator, tenner og brakettsett

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseANSI-kodeBallast-familieLampe wattLengdeMin. Starter temp.StarttypeTermisk beskyttelsePris
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277 VAC, sonde, 400W lampe | AA8TLN 1A029 71A6071-001DHM59HID magnetisk4004.75 "-20 Grader FProbe-1 949 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID-ballast, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, sondestarttype, 1000W lampe | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID magnetisk10006"-20 Grader FProbe-3 570 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sonde, 1000W lampe | AA9VAD 1FYD8 71A6552-001HM47HID magnetisk10006"-20 Grader FProbe-4 966 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID-ballast, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, pulsstarttype, 150W lampe | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HID magnetisk1503 15 / 16 "-20 Grader FPuls-1 998 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID ballast, metallhalogen, 120/208/240/277/480 VAC, sondestarttype, 250W lampe | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HID magnetisk2504.75 "-20 Grader FProbe-2 527 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sonde, 400W lampe | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HID magnetisk4004.75 "-20 Grader FProbe-2 947 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID ballast, metallhalogen, 120 til 277 VAC, sondestarttype, 250W lampe | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HID magnetisk2503 15 / 16 "-20 Grader FProbe-2 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A5892-001D HID ballast, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, pulsstarttype, 320 W lampe
2 034 NOK / enhet