Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER A2-125-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 1/8 tomme diameter | AF9ZJE 30XN38

GRAINGER A2-125-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 1/8 tomme diameter

På lager
Vare: AF9ZJE Modell: A2-125-01TKryssref: 30XN38
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
700NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTig sveisestang
AWS-klassifiseringA2
Containerstørrelse1 lb.
container typeTube
Diameter1 / 8 "
Lengde36 '' "
MaterialeVerktøystål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7229909000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStrekkfasthetPris
GRAINGER ER70S6-125-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 1/8 tomme diameter | AF9ZLR 30XP06 ER70S6-125-01TKarbonstål77,000 PSI143NOK
GRAINGER ERNI55-125-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 1/8 tomme diameter | AF9ZMF 30XP19 ERNI55-125-01TNikkel58,000 psi1 025 NOK
GRAINGER ERTI2-125-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 1/8 tomme diameter | AF9ZMN 30XP26 ERTI2-125-01TTitanium50,000 psi1 846 NOK
GRAINGER H12-125-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 1/8 tomme diameter | AF9ZMV 30XP36 H12-125-01TVerktøystål-745NOK
GRAINGER H13-125-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 1/8 tomme diameter | AF9ZNB 30XP46 H13-125-01TVerktøystål-707NOK
GRAINGER M2-125-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 1/8 tomme diameter | AF9ZNM 30XP56 M2-125-01TVerktøystål-1 146 NOK
GRAINGER S7-125-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 1/8 tomme diameter | AF9ZPE 30XP76 S7-125-01TVerktøystål-844NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A2-125-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 1/8 tomme diameter
700NOK / enhet