PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sonde, 1000W lampe | AA9VAD 1FYD8

PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID-ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sonde, 1000 W lampe

På lager
Vare: AA9VAD Modell: 71A6552-001Kryssreferanse: 1FYD8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 637 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID Ballast
ANSI-kodeM47
Ballast-familieHID magnetisk
ForkoblingstypeCore og Coil
Høyde4.375 "
Hz60
Inngangsspenning120/208/240/277/480
Inngangs-watt1080
IsolasjonsklasseH
LampetypeMetal Halide
Lampe watt1000
Lengde6"
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall lamper1
Driftsforsterker @ 120V9
Driftsforsterker @ 208V5.6
Driftsforsterker @ 240V4.7
Driftsforsterker @ 277V4.1
Driftsforsterker @ 480V2.4
StarttypeProbe
Bredde4 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.82
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8504100000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Oljefylt kondensator og brakettsett

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseANSI-kodeBallast-familieLampe wattLengdeMin. Starter temp.StarttypeTermisk beskyttelsePris
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277 VAC, sonde, 400W lampe | AA8TLN 1A029 71A6071-001DHM59HID magnetisk4004.75 "-20 Grader FProbe-1 787 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID-ballast, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, sondestarttype, 1000W lampe | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID magnetisk10006"-20 Grader FProbe-3 439 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID-ballast, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, pulsstarttype, 150W lampe | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HID magnetisk1503 15 / 16 "-20 Grader FPuls-1 997 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID ballast, metallhalogen, 120/208/240/277/480 VAC, sondestarttype, 250W lampe | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HID magnetisk2504.75 "-20 Grader FProbe-2 276 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sonde, 400W lampe | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HID magnetisk4004.75 "-20 Grader FProbe-2 622 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID ballast, metallhalogen, 120 til 277 VAC, sondestarttype, 250W lampe | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HID magnetisk2503 15 / 16 "-20 Grader FProbe-2 140 NOK
PHILIPS ADVANCE 72C6082-NP-001 HID ballast, metallhalogenid, 120/277 VAC, sondestarttype, 400W lampe | AB2NXJ 1N109 72C6082-NP-001AM59HID magnetisk40019 1 / 5 "-20 Grader F-Ja, innebygd automatisk tilbakestilling7 640 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID-ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sonde, 1000 W lampe
4 637 NOK / enhet