Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PAWLING CORP CGT-17-4-132 Hjørnevern 1-1 / 8 x 48 tommers klar glatt | AF6CBB 9WFZ8

PAWLING CORP CGT-17-4-132 hjørnebeskytter 1-1/8 x 48 tommer klar glatt

På lager
Vare: AF6CBB Modell: CGT-17-4-132Kryssref: 9WFZ8

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørnevern
FARGEFjern
HjørnerSquare
FinishGlatt
Høyde48 "
Materialepolykarbonat
Material TypeImpact Resistant
MonteringTeipet
Antall sider2
Tykkelse0.075 "
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEHjørnerFinishMaterialeMaterial TypeMonteringTykkelsePris
PAWLING CORP CGT-18-4-132 Hjørnevern 3 x 48 tommers klar glatt | AF3QYH 8CAV0 CGT-18-4-1323"FjernSquareGlattpolykarbonatImpact ResistantTeipet0.1 "342NOK
PAWLING CORP CGU-13-4-370 Hjørne Grd 3 Tommer Bredde Eggeskall PVC | AH4BFH 34AR70 CGU-13-4-3703"Eggeskall1PeblettePVCTexturedLim / tape / skruer - ikke inkludert0.093 "268NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PAWLING CORP CGT-17-4-132 hjørnebeskytter 1-1/8 x 48 tommer klar glatt
135NOK / enhet