Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PAWLING CORP CGT-18-4-132 Hjørnevern 3 x 48 tommers klar glatt | AF3QYH 8CAV0

PAWLING CORP CGT-18-4-132 Hjørnebeskytter 3 x 48 tommer klar glatt

På lager
Vare: AF3QYH Modell: CGT-18-4-132Kryssreferanse: 8CAV0
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
342NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørnevern
FARGEFjern
HjørnerSquare
FinishGlatt
Høyde48 "
Materialepolykarbonat
Material TypeImpact Resistant
MonteringTeipet
Antall sider2
Tykkelse0.1 "
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEHjørnerFinishMaterialeMaterial TypeMonteringTykkelsePris
PAWLING CORP CGT-17-4-132 Hjørnevern 1-1 / 8 x 48 tommers klar glatt | AF6CBB 9WFZ8 CGT-17-4-1321.12 "FjernSquareGlattpolykarbonatImpact ResistantTeipet0.075 "135NOK
PAWLING CORP CGU-13-4-370 Hjørne Grd 3 Tommer Bredde Eggeskall PVC | AH4BFH 34AR70 CGU-13-4-3703"Eggeskall1PeblettePVCTexturedLim / tape / skruer - ikke inkludert0.093 "268NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PAWLING CORP CGT-18-4-132 Hjørnebeskytter 3 x 48 tommer klar glatt
342NOK / enhet