PAWLING CORP CGU-13-4-370 Hjørne Grd 3 Tommer Bredde Eggeskall PVC | AH4BFH 34AR70

PAWLING CORP CGU-13-4-370 Hjørne Grd 3 Tommer Bredde Eggeskall PVC

På lager
Vare: AH4BFH Modell: CGU-13-4-370Kryssreferanse: 34AR70

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

268NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørnevern
FARGEEggeskall
Hjørner1
FinishPeblette
Høyde48 "
MaterialePVC
Material TypeTextured
MonteringLim / tape / skruer - ikke inkludert
Antall sider2
Tykkelse0.093 "
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEHjørnerFinishMaterialeMaterial TypeMonteringTykkelsePris
PAWLING CORP CGT-18-4-132 Hjørnevern 3 x 48 tommers klar glatt | AF3QYH 8CAV0 CGT-18-4-1323"FjernSquareGlattpolykarbonatImpact ResistantTeipet0.1 "342NOK
PAWLING CORP CGT-17-4-132 Hjørnevern 1-1 / 8 x 48 tommers klar glatt | AF6CBB 9WFZ8 CGT-17-4-1321.12 "FjernSquareGlattpolykarbonatImpact ResistantTeipet0.075 "135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PAWLING CORP CGU-13-4-370 Hjørne Grd 3 Tommer Bredde Eggeskall PVC
268NOK / enhet