Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36050.010.0001 Holdering for boringer 10Mm, 100PK | AH7WEB 38DN44

GRAINGER M36050.010.0001 Holdering for boringer 10 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7WEB Modell: M36050.010.0001Kryssreferanse: 38DN44

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
79NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHoldering for boringer
Clearance Dia. (Utvidet)3.3mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.10.40mm
Passer til sporbredde1.1mm
For Bore Dia.10mm
Gratis ID10.80mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse1 mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0297
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36050.010.0001 Holdering for boringer 10 mm, 100 PK
79NOK /pakke