PATTERSON FAN 7J709 Air Cannon 30 Tommers veggfeste 3 Ph | AF3MYH

PATTERSON FAN 7J709 Air Cannon 30 tommers veggfeste 3 Ph

På lager
Vare: AF3MYH Modell: 7J709

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 212 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkanon
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.925
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft700
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.575
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.455
Bearing TypeBall
Blad Dia.30 "
CFM høy12,000
VaktmaterialeStål
Høyde37 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.105 Grader F
Maks. Dybde22 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1
Motor turtall1725
Motor Type3-fasen
MonteringsstedVegg eller tak
Antall kniver2
Driftsforsterker3.6-3.5/1.8
Utenfor Dia.37 "
Fase3
Skaft Dia.7 / 8 "
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning208-230/460
Bredde37 "
Wire Guard ferdigBlå pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.1995
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414510010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Patterson 7J709 luftkanon er en industrivifte som kan kaste 12000 CFM luft over lange avstander for maksimal kjøling.
    • Denne høyhastighets luftkanonen er utstyrt med en økonomisk, men kraftig motor med 1725 o / min, som kommer i en standard lukket luft over (TEAO) kabinett.
    • Den hardkablede luftkanonen 7J709 tilbys med en OSHA-kompatibel trådbeskyttelse og i et stålbygget hus.
    • Denne Patterson luftkanonen veier 161 pund og kan monteres på vegg eller tak ved hjelp av en brakett som følger med produktet.

Produktvarianter

ProduktModellAntall kniverBlad Dia.CFM høyDriftsforsterkerUtenfor Dia.Skaft Dia.Termisk beskyttelseBreddePris
PATTERSON FAN H26B-CS Luftkanon 33 Tommer Bredde 33 Tommer Diameter 33 Tommer Høyde | AE7UHY 6ALF9 H26B-CS326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "Automatisk33 "20 316 NOK
PATTERSON FAN H34B-CS luftkanon 43-1/2 tomme Bredde 43-1/2 tomme Høyde | AE7UJB 6ALG2 H34B-CS434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "none43.5 "56 733 NOK
PATTERSON FAN 7J701 Air Cannon 14 Tommers Veggfeste 3 Ph | AF3MXZ 7J701314 "26001.5-1.4 / .7520 "1 / 2 "Automatisk20 "16 127 NOK
PATTERSON FAN 7J703 Air Cannon 18 Tommers Veggfeste 3 Ph | AF3MYB 7J703318 "38002.4-2.3/1.224 "5 / 8 "Automatisk24 "18 295 NOK
PATTERSON FAN 7J705 Air Cannon 22 Tommers Veggfeste 3 Ph | AF3MYD 7J705322 "55702.4-2.3/1.229 "5 / 8 "Automatisk29 "19 017 NOK
PATTERSON FAN 7J707 Air Cannon 26 Tommers Veggfeste 3 Ph | AF3MYF 7J707326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "Automatisk33 "24 838 NOK
PATTERSON FAN 7J710 Air Cannon 34 Tommers Veggfeste 3 Ph | AF3MYJ 7J710434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "none43.5 "63 281 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PATTERSON FAN 7J709 Air Cannon 30 tommers veggfeste 3 Ph
28 212 NOK / enhet