PATTERSON FAN 7J710 Air Cannon 34 Tommers Veggfeste 3 Ph | AF3MYJ

PATTERSON FAN 7J710 Air Cannon 34 tommers veggfeste 3 Ph

På lager
Vare: AF3MYJ Modell: 7J710

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkanon
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.1000
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft700
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.600
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.500
Bearing TypeBall
Blad Dia.34 "
CFM høy17,000
VaktmaterialeStål
Høyde43.5 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.105 Grader F
Maks. Dybde25.5 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP3
Motor turtall1165
Motor Type3-fasen
MonteringsstedVegg eller tak
Antall kniver4
Driftsforsterker9.9-9.2/4.6
Utenfor Dia.43.5 "
Fase3
Skaft Dia.1.375 "
Hastigheter1
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460
Bredde43.5 "
Wire Guard ferdigBlå pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 150.345
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414510010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall kniverBlad Dia.CFM høyDriftsforsterkerUtenfor Dia.Skaft Dia.Termisk beskyttelseBreddePris
PATTERSON FAN H26B-CS Luftkanon 33 Tommer Bredde 33 Tommer Diameter 33 Tommer Høyde | AE7UHY 6ALF9 H26B-CS326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "Automatisk33 "20 316 NOK
PATTERSON FAN H34B-CS luftkanon 43-1/2 tomme Bredde 43-1/2 tomme Høyde | AE7UJB 6ALG2 H34B-CS434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "none43.5 "56 733 NOK
PATTERSON FAN 7J701 Air Cannon 14 Tommers Veggfeste 3 Ph | AF3MXZ 7J701314 "26001.5-1.4 / .7520 "1 / 2 "Automatisk20 "16 127 NOK
PATTERSON FAN 7J703 Air Cannon 18 Tommers Veggfeste 3 Ph | AF3MYB 7J703318 "38002.4-2.3/1.224 "5 / 8 "Automatisk24 "18 295 NOK
PATTERSON FAN 7J705 Air Cannon 22 Tommers Veggfeste 3 Ph | AF3MYD 7J705322 "55702.4-2.3/1.229 "5 / 8 "Automatisk29 "19 017 NOK
PATTERSON FAN 7J707 Air Cannon 26 Tommers Veggfeste 3 Ph | AF3MYF 7J707326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "Automatisk33 "24 838 NOK
PATTERSON FAN 7J709 Air Cannon 30 Tommers veggfeste 3 Ph | AF3MYH 7J709230 "12,0003.6-3.5/1.837 "7 / 8 "Automatisk37 "28 212 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PATTERSON FAN 7J710 Air Cannon 34 tommers veggfeste 3 Ph
63 281 NOK / enhet