Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L125HBL-8-6 hannadapter 0.5 x 3/8 tommer messing | AA8PLK 19H192

PARKER L125HBL-8-6 hannadapter 0.5 x 3/8 tommer messing

På lager
Vare: AA8PLK Modell: L125HBL-8-6Kryssreferanse: 19H192
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
183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Barb Størrelse0.5 "
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypePiggdekk x MNPT
Hex størrelse11 / 16 "
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseHex størrelseRørstørrelsePris
PARKER L125HBL-4-4 hannadapter 1/4 x 1/4 tommers messing | AA8PLJ 19H191 L125HBL-4-40.25 "9 / 16 "1 / 4 "176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L125HBL-8-6 hannadapter 0.5 x 3/8 tommer messing
183NOK / enhet