LIFT-ALL 78DOSW8X10 Kjedeslynge Dobbeltbein 59200 Lb 7/8 tomme 10 fot | AC7XJZ 38Y998

LIFT-ALL 78DOSW8X10 kjedeslynge dobbeltben 59200 Lb 7/8 tomme 10 fot

På lager
Vare: AC7XJZ Modell: 78DOSW8X10Kryssref: 38Y998

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

69 594 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedeslynge
VedleggstypeAvlang lenke og (2) Sling kroker
Kjedestørrelse7 / 8 "
FARGESvart, Rød
Dobbel kapasitet @ 60 grader59200 lb.
Finishmalt
Klasse80
Lengde10ft.
MaterialeStål
Antall kjeder2
Samlet rekkevidde10 ft.
SlyngetypeDOS
Arbeidsbelastningsgrense59,200 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.47
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode7315822000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeKjedestørrelseLengdeAntall kjederSamlet rekkeviddeSlyngetypeArbeidsbelastningsgrensePris
LIFT-ALL 1DOSW8X10 Kjedeslynge dobbeltben 82600 Lb 1 tomme 10 fot | AC7XJE 38Y958 1DOSW8X10Avlang lenke og (2) Sling kroker1"10ft.210 ft.DOS82,600 lb.96 829 NOK
LIFT-ALL 1DOSW8X12 Kjedeslynge Dobbeltben 82600 Lb 1 tomme 12 fot | AC7XJF 38Y959 1DOSW8X12Avlang lenke og (2) Sling kroker1"12ft.212 ft.DOS82,600 lb.115 132 NOK
LIFT-ALL 1DOSW8X14 Kjedeslynge dobbeltben 82600 Lb 1 tomme 14 fot | AC7XJG 38Y960 1DOSW8X14Avlang lenke og (2) Sling kroker1"14ft.214 ft.DOS82,600 lb.124 689 NOK
LIFT-ALL 1DOSW8X16 Kjedeslynge Dobbeltben 82600 Lb 1 tomme 16 fot | AC7XJH 38Y961 1DOSW8X16Avlang lenke og (2) Sling kroker1"16ft.216 ft.DOS82,600 lb.134 202 NOK
LIFT-ALL 1DOSW8X18 Kjedeslynge Dobbeltben 82600 Lb 1 tomme 18 fot | AC7XJJ 38Y962 1DOSW8X18Avlang lenke og (2) Sling kroker1"18ft.218 ft.DOS82,600 lb.143 676 NOK
LIFT-ALL 1DOSW8X20 Kjedeslynge Dobbeltben 82600 Lb 1 tomme 20 fot | AC7XJK 38Y963 1DOSW8X20Avlang lenke og (2) Sling kroker1"20ft.220 ft.DOS82,600 lb.153 113 NOK
LIFT-ALL 1DOSW8X5 Kjedeslynge dobbeltben 82600 Lb 1 tomme 5 fot | AC7XJL 38Y964 1DOSW8X5Avlang lenke og (2) Sling kroker1"5ft.25 ft.DOS82,600 lb.81 284 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL 78DOSW8X10 kjedeslynge dobbeltben 59200 Lb 7/8 tomme 10 fot
69 594 NOK / enhet