Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L125HBL-4-4 hannadapter 1/4 x 1/4 tommers messing | AA8PLJ 19H191

PARKER L125HBL-4-4 hannadapter 1/4 x 1/4 tommers messing

På lager
Vare: AA8PLJ Modell: L125HBL-4-4Kryssreferanse: 19H191
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Barb Størrelse0.25 "
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypePiggdekk x MNPT
Hex størrelse9 / 16 "
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-40 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0014
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseHex størrelseRørstørrelsePris
PARKER L125HBL-8-6 hannadapter 0.5 x 3/8 tommer messing | AA8PLK 19H192 L125HBL-8-60.5 "11 / 16 "3 / 8 "183NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L125HBL-4-4 hannadapter 1/4 x 1/4 tommers messing
176NOK / enhet