Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4TUR4-B Tube Reducer Messing Alok x Tube Stub 1/4 '' | AD7AJA 4CXX3 / 4TUR4-B-GR

PARKER 4TUR4-B Tube Reducer Messing Alok x Tube Stub 1/4in

På lager
Vare: AD7AJA Modell: 4TUR4-BKryssref: 4CXX3 / 4TUR4-B-GR
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
23NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørendereduksjon
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeA-LOK (R) x rørstuss
Hex størrelse7 / 16 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4TUR4-B Tube Reducer Messing Alok x Tube Stub 1/4in
23NOK / enhet