PARKER 302-8-BX hydraulikkslange 1/2 tomme 50 fot | AB6DRP 21A747

PARKER 302-8-BX hydraulikkslange 1/2 tomme 50 fot

På lager
Vare: AB6DRP Modell: 302-8-BXKryssreferanse: 21A747

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeSyntetisk gummi
Dash Størrelse8
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.0.88 "
Min. Bøy Radius7"
Driftstrykk4000 psi
ForsterkningStål
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 til 212 F.
RørmaterialeSyntetisk gummi
typenBulk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.386
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode4009210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeDash StørrelseSlange inne i Dia.typenVakuumvurderingSlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusPris
PARKER 302-4-BX hydraulikkslange 1/4 tomme 50 fot | AB6DRM 21A745 302-4-BX-40 til 212 F.41 / 4 "Bulk-50ft.0.59 "4"5 983 NOK
PARKER 302-10-BX hydraulikkslange 5/8 tommer 50 fot | AB6DRQ 21A748 302-10-BX-40 til 212 F.105 / 8 "Bulk-50ft.1"8"11 027 NOK
PARKER 302-16-BX hydraulikkslange 1 tomme 50 fot | AB6DRT 21A750 302-16-BX-40 til 212 F.161"Bulk-50ft.1.5 "12 "18 206 NOK
PARKER 471ST-4-RL Hydraulikkslange 1/4 tomme | AF9ARE 29TJ92 471ST-4-RL-40 grader til 212 grader41 / 4 "Multipurpose28 Tommer HgTrinn på 1 fot opptil 50 sammenhengende føtter0.51 "2"164NOK
PARKER 471ST-16-RL Hydraulikkslange 1 tommer | AF9ARH 29TJ96 471ST-16-RL-40 grader til 212 grader161"Multipurpose24 Tommer HgTrinn på 1 fot opptil 50 sammenhengende føtter1.4 "6"464NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 302-8-BX hydraulikkslange 1/2 tomme 50 fot
8 202 NOK / enhet