Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 0.31PSR01.00 rund luftsylinder 5/16 tommers boring 1 tommers slag | AJ2DXF 49J538

PARKER 0.31PSR01.00 rund luftsylinder 5/16 tommers boring 1 tommers slag

På lager
Vare: AJ2DXF Modell: 0.31 PSR01.00Kryssref: 49J538
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
427NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.5 / 16 "
Putetypenone
SylindertypeRunde som ikke kan repareres
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterPivot
Nese montert tråd3/8 "-24
Total lengde3.56
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.125 "
Portstørrelse# 10-32 UNF
Rod Dia.0.125 "
Stangtrådlengde0.38 "
Stangtrådstørrelse# 5-40 UNC
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Fjærretraksjonskraft0.5 lb.
Stroke1"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål
typenRund kropp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.99
Skipets lengde (cm)7.14
Skipets bredde (cm)0.99
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRod Dia.Bore Dia.Magnetisk stempelStangtrådlengdeStangtrådstørrelseStrokeTemp. OmrådeNese montert trådPris
PARKER 0.31PSR02.00 rund luftsylinder 5/16 tommers boring 2 tommers slag | AJ2DXG 49J539 0.31PSR02.000.125 "5 / 16 "Nei0.38 "# 5-40 UNC2"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24423NOK
PARKER 0.31PSR03.00 rund luftsylinder 5/16 tommers boring 3 tommers slag | AJ2DXH 49J540 0.31PSR03.000.125 "5 / 16 "Nei0.38 "# 5-40 UNC3"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24524NOK
PARKER 0.44PSR0.500 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 1/2 tommers slag | AJ2DYR 49J572 0.44PSR0.5000.188 "7 / 16 "Nei0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grader til 165 grader F3/8 "-24408NOK
PARKER 0.44PSR01.00 Luftsylinder, Rund, 7/16 Bore Dia., 1 Inch Stroke, #10-32 UNF Port Size | AJ2DYT 49J573 0.44PSR01.000.188 "7 / 16 "Nei0.5 "# 10-32 UNF1"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24457NOK
PARKER 0.44PSR01.50 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 1-1/2 tommers slag | AJ2DYU 49J574 0.44PSR01.500.188 "7 / 16 "Nei0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 grader til 165 grader F3/8 "-24443NOK
PARKER 0.44PSR02.00 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 2 tommers slag | AJ2DYV 49J575 0.44PSR02.000.188 "7 / 16 "Nei0.5 "# 10-32 UNF2"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24507NOK
PARKER 0.44PSR03.00 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 3 tommers slag | AJ2DYW 49J576 0.44PSR03.000.188 "7 / 16 "Nei0.5 "# 10-32 UNF3"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24525NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 0.31PSR01.00 rund luftsylinder 5/16 tommers boring 1 tommers slag
427NOK / enhet