Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN ATC-1 Bladsikring, 1 A, 32 VDC, Sort | AE7WNE 6AYD0

BUSSMANN ATC-1 bladsikring, 1 A, 32 VDC, svart

På lager
Vare: AE7WNE Modell: ATC-1Kryssreferanse: 6AYD0

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBladesikring
Body MaterialPlast
KroppsstilBlade
FARGESvart
FargekodeSvart
Karakter1A
Dybde0.207 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz AF
Sikringsforsterker1
Høyde0.2 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering1 kAIC
Lengde0.75 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
typenSikring
Spenningsverdier32V DC
Bredde0.49 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)1.91
Skipets bredde (cm)1.24
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann ATC-1 bilsikring er designet for å håndtere strømmer opp til 1A og brukes i kjøretøy for å sikre elektriske systemer, inkludert belysning, tenning og tilbehør. Denne ATC-1-sikringen fungerer som en viktig sikkerhetskomponent, og forhindrer skade og brannrisiko forårsaket av overbelastning eller kortslutning.

Egenskaper:

  • Bussmann ATC-1-sikring kan reagere på strømmer opp til 1A, og forhindrer skade forårsaket av for stor strømflyt.
  • Den har plastkonstruksjon for elektrisk isolasjon og korrosjonsbestandighet.
  • Denne bilsikringen har en bladdesign som muliggjør enkel innsetting og fjerning, og effektiviserer vedlikeholds- og utskiftingsprosesser.
  • Den har ett enkelt element for hurtigvirkende egenskaper for å reagere på overbelastning og kortslutning, og minimerer risikoen for skade.
  • Denne 1A-sikringen har en avbruddsverdi på 1kA ved 32VDC.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan vet jeg om denne Bussmann ATC-1-sikringen har gått?

A. Siden den er ikke-indikerende, trenger du en indikerende sikringsblokk eller -deksel for å visuelt oppdage en røket sikring.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom sikringer med hurtig og sakte slag?

A. Rask sikringer reagerer raskt på overstrøm og brukes til å beskytte sensitive komponenter. Slow-blow sikringer har en forsinket respons for å håndtere midlertidige strømstøt uten unødvendig utløsning.

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierFargekodeKarakterBreddeDiameterSikringsforsterkerHøydeAvbryt vurderingPris
BUSSMANN ATC-10 Bladsikring, 10 A, 32 VDC, Rød | AA9BGG 1BZ33 ATC-1032 VDCRød-3 / 4 "IKKE RELEVANT10-1kA ved 32 VDC23NOK
BUSSMANN ATC-15 Bladsikring, 15 A, 32 VDC, Blå | AA9BGH 1BZ34 ATC-1532V DCBlå15A1.38 "IKKE RELEVANT150.38 "1 kAIC23NOK
BUSSMANN ATC-20 Bladsikring, 20 A, 32 VDC, Gul | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCGul-3 / 4 "IKKE RELEVANT20-1kA ved 32 VDC22NOK
BUSSMANN ATC-25 Bladsikring, 25 A, 32 VDC, Klar | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCFjern-3 / 4 "IKKE RELEVANT25-1kA ved 32 VDC22NOK
BUSSMANN ATC-3 bladsikring, 3 A, 32 VDC, fiolett | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCViolet-3 / 4 "IKKE RELEVANT3-1kA ved 32 VDC23NOK
BUSSMANN ATC-30 Bladsikring, 30 A, 32 VDC, Grønn | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCGrønn-3 / 4 "IKKE RELEVANT30-1kA ved 32 VDC22NOK
BUSSMANN ATC-4 Bladsikring, 4 A, 32 VDC, Rosa | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCRosa-3 / 4 "IKKE RELEVANT4-1kA ved 32 VDC19NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN ATC-1 bladsikring, 1 A, 32 VDC, svart
31NOK / enhet