Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN ATC-30 Bladsikring, 30 A, 32 VDC, Grønn | AA9BGM 1BZ38

BUSSMANN ATC-30 Bladsikring, 30 A, 32 VDC, Grønn

På lager
Vare: AA9BGM Modell: ATC-30Kryssreferanse: 1BZ38

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
22NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBladesikring
Body MaterialPlast
KroppsstilBlade
FargekodeGrønn
Dybde0.207 "
DiameterIKKE RELEVANT
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz AF
Sikringsforsterker30
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering1kA ved 32 VDC
Lengde3 / 4 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier32 VDC
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.97
Skipets lengde (cm)4.14
Skipets bredde (cm)3.51
HS kode8536100040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierFargekodeKarakterBreddeDiameterSikringsforsterkerHøydeAvbryt vurderingPris
BUSSMANN ATC-10 Bladsikring, 10 A, 32 VDC, Rød | AA9BGG 1BZ33 ATC-1032 VDCRød-3 / 4 "IKKE RELEVANT10-1kA ved 32 VDC23NOK
BUSSMANN ATC-15 Bladsikring, 15 A, 32 VDC, Blå | AA9BGH 1BZ34 ATC-1532V DCBlå15A1.38 "IKKE RELEVANT150.38 "1 kAIC23NOK
BUSSMANN ATC-20 Bladsikring, 20 A, 32 VDC, Gul | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCGul-3 / 4 "IKKE RELEVANT20-1kA ved 32 VDC22NOK
BUSSMANN ATC-25 Bladsikring, 25 A, 32 VDC, Klar | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCFjern-3 / 4 "IKKE RELEVANT25-1kA ved 32 VDC22NOK
BUSSMANN ATC-3 bladsikring, 3 A, 32 VDC, fiolett | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCViolet-3 / 4 "IKKE RELEVANT3-1kA ved 32 VDC23NOK
BUSSMANN ATC-4 Bladsikring, 4 A, 32 VDC, Rosa | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCRosa-3 / 4 "IKKE RELEVANT4-1kA ved 32 VDC19NOK
BUSSMANN ATC-5 bladsikring, 5 A, 32 VDC, brun | AA9BGP 1BZ40 ATC-532 VDCTan-3 / 4 "IKKE RELEVANT5-1kA ved 32 VDC23NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN ATC-30 Bladsikring, 30 A, 32 VDC, Grønn
22NOK / enhet