Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN ATC-15 Bladsikring, 15 A, 32 VDC, Blå | AA9BGH 1BZ34

BUSSMANN ATC-15 bladsikring, 15 A, 32 VDC, blå

På lager
Vare: AA9BGH Modell: ATC-15Kryssreferanse: 1BZ34

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
23NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBladesikring
Body MaterialPlast
KroppsstilBlade
FARGESvart
FargekodeBlå
Karakter15A
Dybde0.207 "
DiameterIKKE RELEVANT
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz AF
Sikringsforsterker15
Høyde0.38 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering1 kAIC
Lengde1.63 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
typenSikring
Spenningsverdier32V DC
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.97
Skipets lengde (cm)4.14
Skipets bredde (cm)3.51
HS kode8536100040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Bussmann ATC-15-sikring brukes i biler for beskyttelse av elektriske kretser ved å bryte kretsen hvis det går for mye strøm gjennom den. Denne sikringen forhindrer skade eller brann forårsaket av elektriske farer. Den har en kompakt størrelse og er ideell for å beskytte kjøretøyelektronikken mot overbelastning.

Egenskaper:

  • Den har et plasthus for forbedret elektrisk isolasjon og enkel portabilitet.
  • Denne sikringen har en bladform for enkel installasjon i kompatible sikringsholdere.
  • Den er utstyrt med et hurtigvirkende element som reagerer raskt på overstrømssituasjoner.
  • Denne sikringen har en ikke-indikerende design for sømløs drift.
  • Den tilbyr en avbruddsklassifisering på 1kA ved 32VDC for å beskytte mot feil.

Kompatibelt tilbehør:

  • Bussmann /15600-08-21 Sikringspanel: Dette sikringspanelet brukes med merkets ATC-15 sikring for å gi organisert og sikker montering for lignende sikringer, og sikrer effektiv kretsbeskyttelse og enkelt vedlikehold.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan oppdager jeg en defekt Bussmann ATC-15-sikring?

A.

  • Se etter synlige tegn på en sikring som har gått, for eksempel en ødelagt eller smeltet stripe inne i sikringshuset.
  • Noen sikringer har et gjennomsiktig vindu; hvis stripen er ødelagt, vil den være synlig gjennom vinduet.
  • Bruk et multimeter satt til kontinuitets- eller motstandsmodus for å teste sikringens ledningsevne. En røket sikring viser ingen kontinuitet.
  • Test spenningen over begge ender av sikringen mens kretsen er tilkoblet. Hvis det bare er spenning på den ene siden, kan sikringen være defekt.
  • Hvis sikringen mistenkes å være defekt, bytt den ut med en ny med samme verdi og test kretsen.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker denne ikke-indikerende sikringen?

A.

  • Inspiser sikringen regelmessig for synlige tegn på skade eller slitasje.
  • Sørg for at den nye sikringen har riktig strømstyrke.
  • Sett sikringen godt inn i holderen eller panelet.
  • Ikke overskrid sikringens strømstyrke for å unngå skade.
  • Bruk bare samme type og klassifisering av sikring for utskifting.
  • Bruk passende verneutstyr, som hansker og vernebriller.
  • Hvis du er usikker, kontakt en kvalifisert elektriker for sikringsrelaterte oppgaver.
  • Ikke modifiser eller omgå sikringen; følge produsentens retningslinjer.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en sikring?

A.

  • Match gjeldende klassifisering med kretsens krav.
  • Sørg for at spenningsklassifiseringen samsvarer med kretsens nivå.
  • Velg type egnet for lastegenskaper.
  • Bestem ønsket utstyrsbeskyttelsesnivå.
  • Sjekk samsvar med standarder og vurder applikasjonsekspertise.

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierFargekodeKarakterBreddeDiameterSikringsforsterkerHøydeAvbryt vurderingPris
BUSSMANN ATC-10 Bladsikring, 10 A, 32 VDC, Rød | AA9BGG 1BZ33 ATC-1032 VDCRød-3 / 4 "IKKE RELEVANT10-1kA ved 32 VDC23NOK
BUSSMANN ATC-20 Bladsikring, 20 A, 32 VDC, Gul | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCGul-3 / 4 "IKKE RELEVANT20-1kA ved 32 VDC22NOK
BUSSMANN ATC-25 Bladsikring, 25 A, 32 VDC, Klar | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCFjern-3 / 4 "IKKE RELEVANT25-1kA ved 32 VDC22NOK
BUSSMANN ATC-3 bladsikring, 3 A, 32 VDC, fiolett | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCViolet-3 / 4 "IKKE RELEVANT3-1kA ved 32 VDC23NOK
BUSSMANN ATC-30 Bladsikring, 30 A, 32 VDC, Grønn | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCGrønn-3 / 4 "IKKE RELEVANT30-1kA ved 32 VDC22NOK
BUSSMANN ATC-4 Bladsikring, 4 A, 32 VDC, Rosa | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCRosa-3 / 4 "IKKE RELEVANT4-1kA ved 32 VDC19NOK
BUSSMANN ATC-5 bladsikring, 5 A, 32 VDC, brun | AA9BGP 1BZ40 ATC-532 VDCTan-3 / 4 "IKKE RELEVANT5-1kA ved 32 VDC23NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN ATC-15 bladsikring, 15 A, 32 VDC, blå
23NOK / enhet