FLAREALERT B8YB2FULL Led Road Flare Kit 0.5 Watt Gul | AB8UXG 29DX84

FLAREALERT B8YB2FULL Led Road Flare Kit 0.5 Watt Gul

På lager
Vare: AB8UXG Modell: B8YB2FULLKryssreferanse: 29DX84

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 591 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED veifakkesett
Diameter3.75 "
Blinker per minutt120
Høyde1.75 "
LED-fargeGul
Lengde3.75 "
Lens Materialpolykarbonat
Antall lysdioder1
Drifts Livet40 timer Stødig, 140 timer Blits
StrømkildeAA-batteri (ikke inkludert)
SkallfargeGul
Shell Materialpolykarbonat

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.255
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Magnetisk sokkel, Ingen verktøy påkrevd for batteribytte, 360 graders sikt, knusemotstand - tåler å bli kjørt over 20,000 lb. kjøretøy, værbestandig, kan brukes i regn eller snø

Produktvarianter

ProduktModellLED-fargeDrifts LivetSkallfargePris
FLAREALERT B3RB2 Led Road Flare Kit 0.5 Watt Rød | AB8UXB 29DX79 B3RB2Rød40 timer Stødig, 140 timer BlitsRød1 093 NOK
FLAREALERT B3YB2 Led Road Flare Kit 0.5 Watt Gul | AB8UXC 29DX80 B3YB2Gul40 timer Stødig, 140 timer BlitsGul1 093 NOK
FLAREALERT B8RB2ONLY Led Road Flare Kit 0.5 Watt Rød | AB8UXD 29DX81 B8RB2BARERød40 timer Stødig, 140 timer BlitsRød2 587 NOK
FLAREALERT B8YB2ONLY Led Road Flare Kit 0.5 Watt Gul | AB8UXE 29DX82 B8YB2BAREGul40 timer Stødig, 140 timer BlitsGul2 587 NOK
FLAREALERT B8RB2FULL Led Road Flare Kit 0.5 Watt Rød | AB8UXF 29DX83 B8RB2FULLRød40 timer Stødig, 140 timer BlitsRød5 591 NOK
FLAREALERT B3RBP2 Led Road Flare Kit 1 Watt Rød | AB8UXN 29DX90 B3RBP2Rød20 timer Stødig, 60 timer BlitsRød1 381 NOK
FLAREALERT B3BBP2 Led Road Flare Kit 1 Watt Blå | AB8UXQ 29DX92 B3BBP2Blå20 timer Stødig, 60 timer BlitsBlå1 511 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLAREALERT B8YB2FULL Led Road Flare Kit 0.5 Watt Gul
5 591 NOK / enhet