Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT P10-10R-D Ring Term Bare #10 0.810 Inch PK500 | AH8XYC 39AY87

PANDUIT P10-10R-D Ring Term Bare #10 0.810 tommer PK500

På lager
Vare: AH8XYC Modell: P10-10R-DKryssref: 39AY87
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
2 354 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
TilkoblingsmaterialeKobber
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeNaken
Maks. Temp.302 Grader F
Maks. Spenning2000V
Total lengde0.81 "
Sømloddet
Stud størrelse#10
Terminalforbindelsecrimp
Wire Range14 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStud størrelseWire Rangepk. Antall.Pris
PANDUIT P10-10R-L Ring Term Bare #10 0.810 Inch PK50 | AH8XYD 39AY88 P10-10R-L0.81 "#1014 til 10 AWG50511NOK
PANDUIT P10-12R-L Ring Term Bare 1/2 Inch 1.200 Inch PK50 | AH8XYE 39AY89 P10-12R-L1.2 "1 / 2 "12 til 10 AWG50890NOK
PANDUIT P10-14R-D Ring Term Bare 1/4 Inch 0.960 Inch PK500 | AH8XYF 39AY90 P10-14R-D0.96 "1 / 4 "14 til 10 AWG5002 410 NOK
PANDUIT P10-14R-L Ring Term Bare 1/4 Inch 0.960 Inch PK50 | AH8XYG 39AY91 P10-14R-L0.96 "1 / 4 "14 til 10 AWG50714NOK
PANDUIT P10-38R-D Ring Term Bare 3/8 Inch 1.050 Inch PK500 | AH8XYH 39AY92 P10-38R-D1.05 "3 / 8 "14 til 10 AWG5002 772 NOK
PANDUIT P10-38R-L Ring Term Bare 3/8 Inch 1.050 Inch PK50 | AH8XYJ 39AY93 P10-38R-L1.05 "3 / 8 "14 til 10 AWG50710NOK
PANDUIT P10-56R-L Ring Term Bare 5/16 Tommer 0.960 Tommer PK50 | AH8XYK 39AY94 P10-56R-L0.96 "5 / 16 "12 til 10 AWG50666NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT P10-10R-D Ring Term Bare #10 0.810 tommer PK500
2 354 NOK /pakke