Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT P10-12R-L Ring Term Bare 1/2 Inch 1.200 Inch PK50 | AH8XYE 39AY89

PANDUIT P10-12R-L Ring Term Bare 1/2 tomme 1.200 tommer PK50

På lager
Vare: AH8XYE Modell: P10-12R-LKryssref: 39AY89
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
890NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
TilkoblingsmaterialeKobber
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeNaken
Maks. Temp.302 Grader F
Maks. Spenning2000V
Total lengde1.2 "
Sømloddet
Stud størrelse1 / 2 "
Terminalforbindelsecrimp
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStud størrelseWire Rangepk. Antall.Pris
PANDUIT P10-10R-D Ring Term Bare #10 0.810 Inch PK500 | AH8XYC 39AY87 P10-10R-D0.81 "#1014 til 10 AWG5002 354 NOK
PANDUIT P10-10R-L Ring Term Bare #10 0.810 Inch PK50 | AH8XYD 39AY88 P10-10R-L0.81 "#1014 til 10 AWG50511NOK
PANDUIT P10-14R-D Ring Term Bare 1/4 Inch 0.960 Inch PK500 | AH8XYF 39AY90 P10-14R-D0.96 "1 / 4 "14 til 10 AWG5002 410 NOK
PANDUIT P10-14R-L Ring Term Bare 1/4 Inch 0.960 Inch PK50 | AH8XYG 39AY91 P10-14R-L0.96 "1 / 4 "14 til 10 AWG50714NOK
PANDUIT P10-38R-D Ring Term Bare 3/8 Inch 1.050 Inch PK500 | AH8XYH 39AY92 P10-38R-D1.05 "3 / 8 "14 til 10 AWG5002 772 NOK
PANDUIT P10-38R-L Ring Term Bare 3/8 Inch 1.050 Inch PK50 | AH8XYJ 39AY93 P10-38R-L1.05 "3 / 8 "14 til 10 AWG50710NOK
PANDUIT P10-56R-L Ring Term Bare 5/16 Tommer 0.960 Tommer PK50 | AH8XYK 39AY94 P10-56R-L0.96 "5 / 16 "12 til 10 AWG50666NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT P10-12R-L Ring Term Bare 1/2 tomme 1.200 tommer PK50
890NOK /pakke