RULAND MANUFACTURING 4 Koblinger for bevegelseskontroll


filtre
Fullfør: Bright , Maks. Vinkelforskyvning: 3 Degrees , Maks. RPM: 6000
StilModellMaks. Parallell feiljustering (inn.)Bore Dia.Klarering Dia.Maks. Temp. Rekkevidde (F)Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A
PSR12-4-3-A
0.0081/4 x 3/16 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm632NOK
B
PCMR19-6-6-SS
0.0086 6 mm x mm28.6mm350 Degrees6 mm19.1mm22.9mmM2.5 mm1 827 NOK
A
PSR10-3-2-A
0.0083/16 x 1/8 "0.625 "225-0.625 "0.8 "M3 mm604NOK
A
PSR12-3-3-A
0.0083/16 x 3/16 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm632NOK
C
PCR10-3-2.5-A
0.0083/16 x 5/32 "15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm719NOK
A
PSR12-4-2.5-A
0.0081/4 x 5/32 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm632NOK
C
PCR12-3-2.5-A
0.0083/16 x 5/32 "19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm735NOK
A
PSR12-4-2-A
0.0081/4 x 1/8 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm632NOK
C
PCR12-3-2-A
0.0083/16 x 1/8 "19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm735NOK
B
PCMR19-4-4-SS
0.0084 4 mm x mm25.4mm350 Degrees4mm19.1mm22.9mmM2.5 mm1 827 NOK
B
PCMR10-3-3-A
0.0083 3 mm x mm9.5mm225 Degrees3 mm9.5mm14.3mmM1.6 mm825NOK
C
PCMR19-6-5-A
0.0086 mm x 519.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm735NOK
C
PCMR16-5-4-A
0.0085 mm x 415.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm719NOK
B
PCMR19-5-5-SS
0.0085 5 mm x mm25.4mm350 Degrees5 mm19.1mm22.9mmM2.5 mm1 827 NOK
B
PCMR19-6-4-SS
0.0086 4 mm x mm25.4mm350 Degrees4mm19.1mm22.9mmM2.5 mm1 827 NOK
B
PCMR22-5-5-SS
0.0085 5 mm x mm28.6mm350 Degrees5 mm22.2mm27mmM3 mm2 156 NOK
D
PCR6-1.5-1.5-SS
0.0083/32 x 3/32 "31.8mm350 Degrees0.094 "9.5mm14.3mmM1.6 mm1 900 NOK
B
PCMR22-7-6-SS
0.0087 6 mm x mm28.6mm350 Degrees6 mm22.2mm27mmM3 mm2 156 NOK
B
PCMR22-8-5-SS
0.0088 5 mm x mm28.6mm350 Degrees5 mm22.2mm27mmM3 mm2 156 NOK
B
PCMR22-8-7-A
0.0088 7 mm x mm28.6mm225 Degrees7mm22.2mm27mmM3 mm841NOK
A
PSR12-4-4-A
0.0081/4 x 1/4 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm632NOK
D
PCR14-5-3-SS
0.0085/16 x 3/16 "15.90mm350 Degrees0.188 "22.2mm27mmM3 mm2 156 NOK
C
PCR8-2-1.5-A
0.0081/8 x 3/32 "12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm746NOK
A
PSR12-3-2.5-A
0.0083/16 x 5/32 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm632NOK
C
PCR8-2-2-A
0.0081/8 x 1/8 "12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm746NOK
C
PCMR19-6-4-A
0.0086 mm x 419.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm735NOK
D
PCR14-4-4-A
0.0081/4 x 1/4 "15.90mm225 Degrees0.25 "22.2mm27mmM3 mm828NOK
E
PCR10-2.5-2-A
0.0085/32 x 1/8 "15.90mm225 Degrees0.125 "15.9mm20.3mmM2 mm719NOK
B
PCMR22-5-5-A
0.0085 5 mm x mm28.6mm225 Degrees5 mm22.2mm27mmM3 mm828NOK
B
PCMR16-5-3-SS
0.0085 3 mm x mm22.2mm350 Degrees3 mm15.9mm20.3mmM2 mm1 969 NOK
D
PCR6-1.5-1.5-A
0.0083/32 x 3/32 "31.8mm225 Degrees0.094 "9.5mm14.3mmM1.6 mm834NOK
C
PCMR19-4-3-A
0.0084 mm x 319.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm735NOK
E
PCR10-3-3-SS
0.0083/16 x 3/16 "20.30mm350 Degrees0.188 "15.9mm20.3mmM2 mm1 969 NOK
E
PCR14-3-3-A
0.0083/16 x 3/16 "31.8mm225 Degrees0.188 "22.2mm27mmM3 mm828NOK
C
PCMR19-5-5-A
0.0085 mm x 519.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm735NOK
C
PCMR19-5-3-A
0.0085 mm x 319.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm735NOK
C
PCMR13-4-4-A
0.0084 mm x 412.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm637NOK
C
PCR10-3-3-A
0.0083/16 x 3/16 "15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm719NOK
C
PCR12-3-3-A
0.0083/16 x 3/16 "19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm735NOK
C
PCR12-4-2.5-A
0.0081/4 x 5/32 "19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm735NOK
D
PCR8-1.5-1.5-SS
0.0083/32 x 3/32 "12.7mm350 Degrees0.094 "12.7mm19.1mmM2 mm1 936 NOK
D
PCR8-2-1.5-SS
0.0081/8 x 3/32 "12.7mm350 Degrees0.094 "12.7mm19.1mmM2 mm1 936 NOK
E
PCR12-4-2-SS
0.0081/4 x 1/8 "31.8mm350 Degrees0.125 "19.1mm22.9mmM2.5 mm1 827 NOK
B
PCMR22-8-5-A
0.0088 5 mm x mm28.6mm225 Degrees5 mm22.2mm27mmM3 mm828NOK
B
PCMR16-4-3-SS
0.0084 3 mm x mm22.2mm350 Degrees3 mm15.9mm20.3mmM2 mm1 969 NOK
D
PCR14-5-4-A
0.0085/16 x 1/4 "15.90mm225 Degrees0.25 "22.2mm27mmM3 mm828NOK
E
PCR10-3-2-SS
0.0083/16 x 1/8 "20.30mm350 Degrees0.125 "15.9mm20.3mmM2 mm1 969 NOK
E
PCR12-4-3-SS
0.0081/4 x 3/16 "31.8mm350 Degrees0.188 "19.1mm22.9mmM2.5 mm1 827 NOK
C
PCMR13-3-3-A
0.0083 mm x 312.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm746NOK
B
PCMR19-5-3-SS
0.0085 3 mm x mm25.4mm350 Degrees3 mm19.1mm22.9mmM2.5 mm1 827 NOK
B
PCMR16-4-4-SS
0.0084 4 mm x mm22.2mm350 Degrees4mm15.9mm20.3mmM2 mm1 969 NOK
E
PCR12-2-2-SS
0.0081/8 x 1/8 "31.8mm350 Degrees0.125 "19.1mm22.9mmM2.5 mm1 827 NOK
B
PCMR22-6-5-SS
0.0086 5 mm x mm28.6mm350 Degrees5 mm22.2mm27mmM3 mm2 156 NOK
B
PCMR22-7-5-SS
0.0087 5 mm x mm28.6mm350 Degrees5 mm22.2mm27mmM3 mm2 156 NOK
B
PCMR22-7-7-SS
0.0087 7 mm x mm28.6mm350 Degrees7mm22.2mm27mmM3 mm2 156 NOK
E
PCR10-3-2.5-SS
0.0083/16 x 5/32 "20.30mm350 Degrees0.156 "15.9mm20.3mmM2 mm1 969 NOK
B
PCMR19-4-3-SS
0.0084 3 mm x mm22.2mm350 Degrees3 mm19.1mm22.9mmM2.5 mm1 827 NOK
E
PCR10-2.5-2.5-A
0.0085/32 x 5/32 "15.90mm225 Degrees0.156 "15.9mm20.3mmM2 mm719NOK
A
PSR8-2-2-A
0.0081/8 x 1/8 "0.5 "225-0.5 "0.75 "M2 mm626NOK
B
PCMR22-8-6-SS
0.0088 6 mm x mm28.6mm350 Degrees6 mm22.2mm27mmM3 mm2 156 NOK
B
PCMR22-8-8-A
0.0088 8 mm x mm31.8mm225 Degrees8 mm22.2mm27mmM3 mm828NOK

4 Koblinger for bevegelseskontroll

Ruland Manufacturing bevegelseskontrollkoblinger i ett stykke er installert på 2 aksler som beveger seg med samme hastighet og i samme retning, for å forhindre feiljustering (opptil 3 grader) mellom akslene. Den balanserte designen i ett stykke har 4 bjelker i midten for høy dreiemomentkapasitet, lav vinding og økt stivhet. Toppskruer passer godt over akslingene, uten å forårsake skader på overflaten. Disse koblingene er testet utover DIN 912 12.9 standarder for maksimalt dreiemoment. Velg fra et bredt utvalg av bevegelseskontrollkoblinger, tilgjengelig i aluminium og rustfritt stål varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?