Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTOPAKKING 1575 Pakningsforsegling 5/16 kvm. tomme 5 fot | AA4JBD 12N782

PALMETTO PACKING 1575 Pakningsforsegling 5/16 kvm. tommer 5 fot

På lager
Vare: AA4JBD Modell: 1575Kryssref: 12N782

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
626NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område650 F
FARGESvart
For bruk iPumper og ventiler
Lengde5ft.
MaterialeKarbonpakning med grafitt (kontinuerlig filament)
Maks. Trykk for pumper (PSI)500
Maks. Trykk for ventiler (PSI)2500
Maks. Akselhastighet (ft / min)4000
Maks. Temp in Steam (F)1000
pH-område0 til 14
Square5 / 16 "
typenCarbon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseSquarePris
PALMETTOPAKKING 1575 Pakningsforsegling 1/8 kvm. tomme 5 fot | AA4JAU 12N773 15755ft.-1 / 8 "218NOK
PALMETTOPAKKING 1575 Pakningsforsegling 1/8 kvm. tomme 10 fot | AA4JAV 12N774 157510ft.-1 / 8 "390NOK
PALMETTOPAKKING 1575 Pakningsforsegling 1/8 kvm. tomme 25 fot | AA4JAW 12N775 157525ft.-1 / 8 "785NOK
PALMETTOPAKKING 1575 Pakningsforsegling 3/16 kvm. tomme 5 fot | AA4JAX 12N776 15755ft.-3 / 16 "509NOK
PALMETTOPAKKING 1575 Pakningsforsegling 3/16 kvm. tomme 10 fot | AA4JAY 12N777 157510ft.-3 / 16 "608NOK
PALMETTOPAKKING 1575 Pakningsforsegling 3/16 kvm. tomme 25 fot | AA4JAZ 12N778 157525ft.-3 / 16 "1 087 NOK
PALMETTOPAKKING 1575 Pakningsforsegling 1/4 kvm. tomme 5 fot | AA4JBA 12N779 15755ft.-1 / 4 "398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1575 Pakningsforsegling 5/16 kvm. tommer 5 fot
626NOK / enhet