PALMETTO PACKING 1575 Stil, pakningsforsegling


filtre
Omgivelsestemp. Område: 650 F , Farge: Svart , Til bruk i: Pumper og ventiler , Materiale: Karbonpakning med grafitt (kontinuerlig filament) , Maks. Trykk for pumper (PSI): 500 , Maks. Trykk for ventiler (PSI): 2500 , Maks. Akselhastighet (ft/min): 4000 , Maks. Temperatur i Steam (F): 1000 , pH-område: 0 til 14 , Type: Carbon
StilModellLengdeStørrelseSquarePris (eks. mva)
A
1575 1 / 8 "
-1 / 8 "-1 003 NOK
RFQ
A
1575 3 / 16 "
-3 / 16 "-961NOK
RFQ
A
1575 5/16"&1/4"
-5/16 "og 1/4"-920NOK
RFQ
A
1575 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-836NOK
RFQ
A
1575
5ft.-3 / 16 "509NOK
A
1575
5ft.-5 / 16 "604NOK
A
1575
5ft.-1 / 8 "218NOK
A
1575
5ft.-3 / 4 "2 990 NOK
A
1575
5ft.-7 / 16 "1 010 NOK
A
1575
5ft.-1 / 4 "398NOK
A
1575
5ft.-3 / 8 "778NOK
A
1575
5ft.-1 / 2 "1 270 NOK
A
1575
10ft.-7 / 16 "2 020 NOK
A
1575
10ft.-3 / 4 "3 783 NOK
A
1575
10ft.-3 / 16 "608NOK
A
1575
10ft.-1 / 8 "390NOK
A
1575
10ft.-5 / 16 "1 137 NOK
A
1575
10ft.-3 / 8 "1 458 NOK
A
1575
10ft.-1 / 4 "778NOK
A
1575
10ft.-1 / 2 "2 489 NOK
A
1575
25ft.-1 / 4 "1 930 NOK
A
1575
25ft.-5 / 16 "2 891 NOK
A
1575
25ft.-3 / 16 "1 087 NOK
A
1575
25ft.-3 / 4 "10 952 NOK
A
1575
25ft.-1 / 8 "785NOK
A
1575
25ft.-1 / 2 "4 673 NOK
A
1575
25ft.-3 / 8 "3 019 NOK
A
1575
25ft.-7 / 16 "4 074 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?