Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PAKNING 1575 Pakningsforsegling, 3/8 kvm. tomme, 25 fot | AA4JBJ 12N787

PALMETTO PACKING 1575 Pakningsforsegling, 3/8 kvm. tomme, 25 fot

På lager
Vare: AA4JBJ Modell: 1575Kryssref: 12N787
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
3 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område650 F
FARGESvart
For bruk iPumper og ventiler
Lengde25ft.
MaterialeKarbonpakning med grafitt (kontinuerlig filament)
Maks. Trykk for pumper (PSI)500
Maks. Trykk for ventiler (PSI)2500
Maks. Akselhastighet (ft / min)4000
Maks. Temp in Steam (F)1000
pH-område0 til 14
Square3 / 8 "
typenCarbon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Palmetto Packing 1575 er en karbonlaget pakning for høyhastighets- og høytemperaturapplikasjoner. Den er designet for kjemiske og kaustiske applikasjoner som krever et bredt pH-område og høy holdbarhet.
    • Den har en akselhastighet på 4000 fpm og er et sterkere og kostnadseffektivt alternativ til Palmetto 1585 og 1588-pakninger.
    • Denne pakningsforseglingen kan håndtere temperaturer og trykk opp til henholdsvis 650 grader Fahrenheit og 2500 psi, og har et pH-område på 0 - 14.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseSquarePris
PALMETTOPAKKING 1575 Pakningsforsegling 1/8 kvm. tomme 5 fot | AA4JAU 12N773 15755ft.-1 / 8 "218NOK
PALMETTOPAKKING 1575 Pakningsforsegling 1/8 kvm. tomme 10 fot | AA4JAV 12N774 157510ft.-1 / 8 "390NOK
PALMETTOPAKKING 1575 Pakningsforsegling 1/8 kvm. tomme 25 fot | AA4JAW 12N775 157525ft.-1 / 8 "785NOK
PALMETTOPAKKING 1575 Pakningsforsegling 3/16 kvm. tomme 5 fot | AA4JAX 12N776 15755ft.-3 / 16 "509NOK
PALMETTOPAKKING 1575 Pakningsforsegling 3/16 kvm. tomme 10 fot | AA4JAY 12N777 157510ft.-3 / 16 "608NOK
PALMETTOPAKKING 1575 Pakningsforsegling 3/16 kvm. tomme 25 fot | AA4JAZ 12N778 157525ft.-3 / 16 "1 087 NOK
PALMETTOPAKKING 1575 Pakningsforsegling 1/4 kvm. tomme 5 fot | AA4JBA 12N779 15755ft.-1 / 4 "398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1575 Pakningsforsegling, 3/8 kvm. tomme, 25 fot
3 053 NOK / enhet