Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG HP245-3748 Karbidbor 9.52 mm Micrograin | AG3NND 33PC57

OSG HP245-3748 Hårdmetallbor 9.52mm Micrograin

På lager
Vare: AG3NND Modell: HP245-3748Kryssreferanse: 33PC57

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 254 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidbor
DimensjonstypeMetric
Drill Point140 Degrees
Fløytelengde2.4 "
KlasseMikrokorn
MaterialeCarbide
Total lengde103mm
Størrelse9.52mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207504060

Produktvarianter

ProduktModellDrill PointFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris
OSG 3318540 Karbidbor 5.40 mm Micrograin | AG3NMQ 33PC43 3318540120 Degrees1.37 "74mm5.40mm1 440 NOK
OSG HP243-2130 Karbidbor 5.41 mm Micrograin | AG3NMR 33PC46 HP243-2130140 Degrees1.1 "66mm5.41mm622NOK
OSG HP243-3126 karbidbor 7.94 mm Micrograin | AG3NMU 33PC48 HP243-3126140 Degrees1.61 "79mm7.94mm888NOK
OSG HP243-3228 Karbidbor 8.20 mm Micrograin | AG3NMV 33PC49 HP243-3228140 Degrees1.85 "89mm8.20mm857NOK
OSG HP243-3780 karbidbor 9.60 mm Micrograin | AG3NMW 33PC50 HP243-3780140 Degrees1.85 "89mm9.60mm1 067 NOK
OSG HP245-2189 Karbidbor 5.56 mm Micrograin | AG3NNA 33PC54 HP245-2189140 Degrees1.73 "82mm5.56mm641NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG HP245-3748 Hårdmetallbor 9.52mm Micrograin
1 254 NOK / enhet