Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG HP243-3780 karbidbor 9.60 mm Micrograin | AG3NMW 33PC50

OSG HP243-3780 Hårdmetallbor 9.60mm Micrograin

På lager
Vare: AG3NMW Modell: HP243-3780Kryssreferanse: 33PC50
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
1 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidbor
DimensjonstypeMetric
Drill Point140 Degrees
Fløytelengde1.85 "
KlasseMikrokorn
MaterialeCarbide
Total lengde89mm
Størrelse9.60mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207504060

Produktvarianter

ProduktModellDrill PointFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris
OSG 3318540 Karbidbor 5.40 mm Micrograin | AG3NMQ 33PC43 3318540120 Degrees1.37 "74mm5.40mm1 440 NOK
OSG HP243-2130 Karbidbor 5.41 mm Micrograin | AG3NMR 33PC46 HP243-2130140 Degrees1.1 "66mm5.41mm622NOK
OSG HP243-3126 karbidbor 7.94 mm Micrograin | AG3NMU 33PC48 HP243-3126140 Degrees1.61 "79mm7.94mm888NOK
OSG HP243-3228 Karbidbor 8.20 mm Micrograin | AG3NMV 33PC49 HP243-3228140 Degrees1.85 "89mm8.20mm857NOK
OSG HP245-2189 Karbidbor 5.56 mm Micrograin | AG3NNA 33PC54 HP245-2189140 Degrees1.73 "82mm5.56mm641NOK
OSG HP245-3748 Karbidbor 9.52 mm Micrograin | AG3NND 33PC57 HP245-3748140 Degrees2.4 "103mm9.52mm1 254 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG HP243-3780 Hårdmetallbor 9.60mm Micrograin
1 067 NOK / enhet